Hellermanntyton - Embout droit sans adhésif de Ø variable, entrée 33/16,5, sortie 33/8,4mm - 417-51009

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 33 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 16.5 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 153 mm

  • diamètre interne avant rétrécissement - 33 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660438691

Réf. Sonepar

00816064907

Réf. Fournisseur

417-51009

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

33 mm

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

16.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

153 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

33 mm

diamètre interne après rétrécissement:

8.4 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable droite de diamètre variable sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres entréee 33/16,5, sortie 33/8,4mm

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Idéal pour le câblage des navires et des wagons de trainsTrès robuste, résistance à l'écrasement supérieure et excellente répartition des contraintesL'épaisseur de la paroi varie avec la longue sortie, ce qui permet un réglage à des angles variables de 90°

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton