Hellermanntyton - Embout droit sans adhésif de Ø variable, entrée 72,4/27,9, sortie 72,4/17,8mm - 417-54005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 72.4 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 27.9 mm
longueur totale après rétrécissement - 175.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660439124
Réf. Sonepar
00816064911
Réf. Fournisseur
417-54005
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
72.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
27.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
175.3 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
72.4 mm
diamètre interne après rétrécissement:
17.8 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Idéal pour le câblage des navires et des wagons de trainsTrès robuste, résistance à l'écrasement supérieure et excellente répartition des contraintesL'épaisseur de la paroi varie avec la longue sortie, ce qui permet un réglage à des angles variables de 90°
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


