Hellermanntyton - Embout droit sans adhésif de Ø variable, entrée 87/36,8, sortie 87/24mm - 417-55005

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 87 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...105 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 36.8 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 184 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660439247

Réf. Sonepar

00816064912

Réf. Fournisseur

417-55005

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

87 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...105 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

36.8 mm

longueur totale après rétrécissement:

184 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

87 mm

diamètre interne après rétrécissement:

24.1 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable droite de diamètre variable sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres expansés/rétreints d'entréee 87/36,8, de sortie 87/24mm

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Idéal pour le câblage des navires et des wagons de trainsTrès robuste, résistance à l'écrasement supérieure et excellente répartition des contraintesL'épaisseur de la paroi varie avec la longue sortie, ce qui permet un réglage à des angles variables de 90°

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton