Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 24.5 /9.4 / 16/3.8 mm - 402-02020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 24.5 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 9.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660443350
Réf. Sonepar
00816044335
Réf. Fournisseur
402-02020
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
24.5 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
9.4 mm
longueur totale après rétrécissement:
50.8 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
16 mm
diamètre interne après rétrécissement:
3.8 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pour câbles qui s'épanouissent en différents faisceaux dans diverses directionsFort taux de rétreint pour une mise en œuvre facile et rapideProtection contre les contraintes mécaniques
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


