Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 27/12 / 13/6mm - 402-03012

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660443671

Réf. Sonepar

00816044367

Réf. Fournisseur

402-03012

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

27 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

12 mm

longueur totale après rétrécissement:

80 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

13 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties en Y 203-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 27/12mm , Ø de sorties expansé/rétreint 13/6mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes dans le faisceau de câbles

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton