Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 27/12 / 13/6mm - 402-03046
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660552281
Réf. Sonepar
00816055228
Réf. Fournisseur
402-03046
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
27 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
12 mm
longueur totale après rétrécissement:
80 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
13 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes dans le faisceau de câbles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


