Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties , Ø entrée/sortie 14.5 /8 / 8.5 /5.5 mm - 402-12001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 14.5 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -50...80 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660445996
Réf. Sonepar
00816044599
Réf. Fournisseur
402-12001
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
14.5 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-50...80 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
8 mm
longueur totale après rétrécissement:
136 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
8.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
5.5 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes dans le faisceau de câbles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


