Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties , Ø entrée/sortie 17.3 /7.9 / 11.1 /7.9 mm - 402-13180

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 17.3 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660446337

Réf. Sonepar

00816044633

Réf. Fournisseur

402-13180

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

17.3 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

7.9 mm

longueur totale après rétrécissement:

140 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

11.1 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7.9 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties en Y 213-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 17.3 /7.9 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 11.1 /7.9 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes dans le faisceau de câbles

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton