Non retournable

Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties , Ø entrée/sortie 19.0 /9.4 / 14.0 /6.4 mm - 402-01180

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 19 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 9.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660442834

Réf. Sonepar

00816044283

Réf. Fournisseur

402-01180

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

19 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

9.4 mm

longueur totale après rétrécissement:

50.8 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

14 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6.4 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties en Y 201-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 19.0 /9.4 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 14.0 /6.4 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pour câbles qui s'épanouissent en différents faisceaux dans diverses directionsFort taux de rétreint pour une mise en œuvre facile et rapideProtection contre les contraintes mécaniques

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton