Hellermanntyton - Embout thermo 2 sortiesavec adhésif , Ø entrée/sortie 13/6 / 7/3mm - 402-06184

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660635830

Réf. Sonepar

00816063583

Réf. Fournisseur

402-06184

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

13 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

6 mm

longueur totale après rétrécissement:

41 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

7 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties en Y 206-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 13/6mm , Ø de sorties expansé/rétreint 7/3mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes dans le faisceau de câbles

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton