Non retournable

Hellermanntyton - Embout thermo 2 sortiesavec adhésif , Ø entrée/sortie 21.0 /9.4 / 9.0 /2.8 mm - 402-16039

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 21 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...100 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 9.4 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660552717

Réf. Sonepar

00816055271

Réf. Fournisseur

402-16039

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

21 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...100 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

9.4 mm

longueur totale après rétrécissement:

76.5 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

9 mm

diamètre interne après rétrécissement:

2.8 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties en ligne 216-1-B8 en polyoléfine semi-rigide, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 21.0 /9.4 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 9.0 /2.8 mm"

Les Atouts de l'article:

Les pièces de dérivation sont produites en polyoléfine réticulée contenant un retardateur de flamme. Cela permet d'utiliser les dérivations aussi bien en applications intérieures qu'extérieures. Elles offrent une excellente protection électrique et mécanique.Les dérivations sont fournies avec un adhésif intérieur pour une étanchéité de qualité et sont disponibles en 2, 3, 4, 5 ou 6 conducteurs.Isolation facile et rapide des points de dérivation là où les câbles s'épanouissent en plusieurs fils L'adhésif permet de soulager les contraintes mécaniques dans les faisceaux de câbles

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton