Hellermanntyton - Embout thermo 2 sortiesavec adhésif , Ø entrée/sortie 39/18 / 27/12mm - 402-04008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 39 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660444043
Réf. Sonepar
00816044404
Réf. Fournisseur
402-04008
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
39 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
18 mm
longueur totale après rétrécissement:
131 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
27 mm
diamètre interne après rétrécissement:
12 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes dans le faisceau de câbles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


