Non retournable

Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 100/28/ 40/13mm - 403-55006

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 100 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...100 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 28 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026437187

Réf. Sonepar

00816000251

Réf. Fournisseur

403-55006

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

100 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 3 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...100 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

28 mm

longueur totale après rétrécissement:

210 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

40 mm

diamètre interne après rétrécissement:

13 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable à 3 sorties, en ligne 355-1-B8 en polyoléfine semi-rigide, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 100/28mm , Ø de sorties expansé/rétreint 40/13mm"

Les Atouts de l'article:

Les pièces de dérivation sont produites en polyoléfine réticulée contenant un retardateur de flamme. Cela permet d'utiliser les dérivations aussi bien en applications intérieures qu'extérieures. Elles offrent une excellente protection électrique et mécanique.Les dérivations sont fournies avec un adhésif intérieur pour une étanchéité de qualité et sont disponibles en 2, 3, 4, 5 ou 6 conducteurs.Isolation facile et rapide des points de dérivation là où les câbles s'épanouissent en plusieurs filsL'adhésif permet de soulager les faisceaux de câbles des contraintes mécaniques

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton