Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 13/6.5 / 6.5 /3.5 mm - 403-06184
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 6.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660635861
Réf. Sonepar
00816063586
Réf. Fournisseur
403-06184
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
13 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 3 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
6.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
46 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
6.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
3.5 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes et protection mécanique au point d'épanouissement d'un câbleToutes les pièces sont clairement marquées pour aider à l'orientation durant l'installation
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


