Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 38.5 /19/ 19/10mm - 403-10007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 38.5 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 19 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660452567
Réf. Sonepar
00816045256
Réf. Fournisseur
403-10007
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
38.5 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 3 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
19 mm
longueur totale après rétrécissement:
135 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
19 mm
diamètre interne après rétrécissement:
10 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes et protection mécanique au point d'épanouissement d'un câbleToutes les pièces sont clairement marquées pour aider à l'orientation durant l'installation
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


