Non retournable

Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties , Ø entrée/sortie 20/6.5 / 10/3.5 mm - 403-06015

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 20 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 6.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660452413

Réf. Sonepar

00816045241

Réf. Fournisseur

403-06015

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

20 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 3 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

6.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

46 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

10 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3.5 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable à 3 sorties, angle de 30°C 306-3-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 20/6.5 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 10/3.5 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes et protection mécanique au point d'épanouissement d'un câbleToutes les pièces sont clairement marquées pour aider à l'orientation durant l'installation

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton