Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties , Ø entrée/sortie 55.5 /25.5 / 27/12.5 mm - 403-11014

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 55.5 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 25.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660452758

Réf. Sonepar

00816045275

Réf. Fournisseur

403-11014

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

55.5 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 3 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

25.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

192 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

27 mm

diamètre interne après rétrécissement:

12.5 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable à 3 sorties, angle de 30°C 311-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 55.5 /25.5 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 27/12.5 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes et protection mécanique au point d'épanouissement d'un câbleToutes les pièces sont clairement marquées pour aider à l'orientation durant l'installation

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton