Non retournable

Hellermanntyton - Embout thermo 4 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 28/9/ 9/1.8 mm - 404-42016

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 28 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 4 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660463716

Réf. Sonepar

00816064798

Réf. Fournisseur

404-42016

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

28 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 4 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

9 mm

longueur totale après rétrécissement:

78 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

9 mm

diamètre interne après rétrécissement:

1.8 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable à 4 sorties, en ligne 442-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 28/9mm , Ø de sorties expansé/rétreint 9/1.8 mm"

Les Atouts de l'article:

Les pièces de dérivation sont produites en polyoléfine réticulée contenant un retardateur de flamme. Cela permet d'utiliser les dérivations aussi bien en applications intérieures qu'extérieures. Elles offrent une excellente protection électrique et mécanique.Les dérivations sont fournies avec un adhésif intérieur pour une étanchéité de qualité et sont disponibles en 2, 3, 4, 5 ou 6 conducteurs.Isolation facile et rapide des points de dérivation là où les câbles s'épanouissent en plusieurs filsL'adhésif permet de soulager les contraintes mécaniques dans les faisceaux de câblesMatière très robuste

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton