Hellermanntyton - Embout thermo 4 sorties , Ø entrée/sortie 28/9/ 9/1.8 mm - 404-42010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 28 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 4 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660463693
Réf. Sonepar
00816064797
Réf. Fournisseur
404-42010
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
28 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 4 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
9 mm
longueur totale après rétrécissement:
78 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
9 mm
diamètre interne après rétrécissement:
1.8 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Les pièces de dérivation sont produites en polyoléfine réticulée contenant un retardateur de flamme. Cela permet d'utiliser les dérivations aussi bien en applications intérieures qu'extérieures. Elles offrent une excellente protection électrique et mécanique.Les dérivations sont fournies avec un adhésif intérieur pour une étanchéité de qualité et sont disponibles en 2, 3, 4, 5 ou 6 conducteurs.Isolation facile et rapide des points de dérivation là où les câbles s'épanouissent en plusieurs filsL'adhésif permet de soulager les contraintes mécaniques dans les faisceaux de câblesMatière très robuste
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


