Non retournable

Hellermanntyton - Embout thermo 4 sorties , Ø entrée/sortie 38.5 /19/ 19/10mm - 404-13015

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 38.5 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 4 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 19 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660462344

Réf. Sonepar

00816046234

Réf. Fournisseur

404-13015

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

38.5 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 4 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

19 mm

longueur totale après rétrécissement:

150 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

19 mm

diamètre interne après rétrécissement:

10 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable à 4 sorties, angle de 30°C 413-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 38.5 /19mm , Ø de sorties expansé/rétreint 19/10mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Toutes les sorties sont clairement marquées pour aider à la dérivation durant l'installationRépartition des contraintes et protection mécanique sur les points d'épanouissement du faisceau

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton