Non retournable

Hellermanntyton - Embout thermo 5 sorties , Ø entrée/sortie 89/24.5 / 33/7.5 mm - 405-08036

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 89 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 5 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...135 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 24.5 mm

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660668616

Réf. Sonepar

00816066861

Réf. Fournisseur

405-08036

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

89 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 5 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...135 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

24.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

180 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

33 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7.5 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable à 5 sorties, en ligne 508-3-B7 en polyoléfine semi-rigide, retardateur de flamme (PO-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 89/24.5 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 33/7.5 mm"

Les Atouts de l'article:

Les dérivations sont fabriquées en polyoléfine réticulée de haute qualité avec retardateur de flamme, ce qui en autorise l'emploi aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ces pièces offrent une excellente protection électrique et mécanique.Les dérivations sont livrées pré-adhésivées pour une protection de qualité contre les agressions de leur environnement.Elles sont disponibles en 2, 3, 4, 5 et 6 sorties.Pièces de dérivation pour isoler et étanchéifier tout épanouissement de câbles ou de gainesExcellente résistance à l'abrasion et aux contraintes climatiques

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton