Hellermanntyton - Embout thermo 6 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 40/16/ 12/4mm - 406-09027
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 40 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 16 mm
Conditionnement
150 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660668647
Réf. Sonepar
00816066864
Réf. Fournisseur
406-09027
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
40 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
16 mm
longueur totale après rétrécissement:
75 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
12 mm
diamètre interne après rétrécissement:
4 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Les pièces de dérivation sont fabriquées en polyoléfine irradiée de haute qualité, contenant un retardateur de flamme. Cela permet de les utiliser aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Elles offrent une excellente protection électrique et mécanique.Les pièces de dérivation de câbles sont fournies avec une couche intérieure d'adhésif pour une étanchéité environnementale efficace et existent en 2, 3, 4, 5 et 6 sorties de câbles.Pièces de dérivation pour isoler et étanchéifier tout épanouissement de câbles ou de système de gainesExcellente résistance à l'abrasion et aux contraintes climatiques
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


