Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 16.5 /7.9 / 16.5 /3.8 mm - 401-04007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 16.5 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm
longueur totale après rétrécissement - 25.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660403705
Réf. Sonepar
00816040370
Réf. Fournisseur
401-04007
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
16.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
7.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
25.4 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
16.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
3.8 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Soulagement en traction des connecteurs de câblesFacilement ré-ouvrable pour maintenance si utilisé conjointement avec de l'adhésif thermofusible.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


