Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 18.5 /14 / 18.5 /4.3 mm - 401-99011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 18.5 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 14 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660442278
Réf. Sonepar
00816044227
Réf. Fournisseur
401-99011
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
18.5 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
14 mm
longueur totale après rétrécissement:
70 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
18.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
4.3 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Spécifique pour les petits connecteurs audioMultiple lèvres extérieures afin d'améliorer l'accroche dans les conditions difficiles
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


