Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 19.3 /13 / 6.3 /2.1 mm - 401-76006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 19.3 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 13 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660668562
Réf. Sonepar
00816066856
Réf. Fournisseur
401-76006
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
19.3 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
13 mm
longueur totale après rétrécissement:
60.2 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
6.3 mm
diamètre interne après rétrécissement:
2.1 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition homogène des contraintes mécaniques pour des connecteurs partiellement encombrés, pour des câbles de petits diamètresUtilisé avec de l'adhésif W24 pour une excellente résistance chimique
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


