Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 22.5 /15 / 22.5 /7.5 mm - 401-30038
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 22.5 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660423161
Réf. Sonepar
00816042316
Réf. Fournisseur
401-30038
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
22.5 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
15 mm
longueur totale après rétrécissement:
83 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
22.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7.5 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit et de faible poidsTypiquement utilisé pour les faisceaux aéronautiquesLèvre qui se positionne tout autour du connecteur
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


