Non retournable

Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 22.5 /15 / 22.5 /7.5 mm - 401-30005

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 22.5 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660634956

Réf. Sonepar

00816063495

Réf. Fournisseur

401-30005

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

22.5 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

15 mm

longueur totale après rétrécissement:

83 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

22.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7.5 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable droite longue sortie 130-1-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 22.5 /15mm , Ø de sortie expansé/rétreint 22.5 /7.5 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit et de faible poidsTypiquement utilisé pour les faisceaux aéronautiquesLèvre qui se positionne tout autour du connecteur

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton