Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 29.2 /18 / 15/7.3 mm - 401-55026
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 29.2 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 18 mm
longueur totale après rétrécissement - 67 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660432910
Réf. Sonepar
00816043291
Réf. Fournisseur
401-55026
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
29.2 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement:
18 mm
longueur totale après rétrécissement:
67 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
15 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7.3 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


