Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 31/14.2 / 31/6.6 mm - 401-06007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 14.2 mm
longueur totale après rétrécissement - 55.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660405099
Réf. Sonepar
00816040509
Réf. Fournisseur
401-06007
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
31 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
14.2 mm
longueur totale après rétrécissement:
55.4 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
31 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6.6 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Soulagement en traction des connecteurs de câblesFacilement ré-ouvrable pour maintenance si utilisé conjointement avec de l'adhésif thermofusible.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


