Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 34/22.5 / 17/8.5 mm - 401-56032
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 34 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.5 mm
longueur totale après rétrécissement - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660433627
Réf. Sonepar
00816043362
Réf. Fournisseur
401-56032
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
34 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement:
22.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
80 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
17 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.5 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


