Non retournable

Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 37/30 / 37/11mm - 401-33039

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 37 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660426216

Réf. Sonepar

00816042621

Réf. Fournisseur

401-33039

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

37 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

30 mm

longueur totale après rétrécissement:

108 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

37 mm

diamètre interne après rétrécissement:

11 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable droite longue sortie 133-1-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 37/30mm , Ø de sortie expansé/rétreint 37/11mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit et de faible poidsTypiquement utilisé pour les faisceaux aéronautiquesLèvre qui se positionne tout autour du connecteur

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton