Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 42.7 /28.2 / 42.7 /9.9 mm - 401-03013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 42.7 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 28.2 mm
longueur totale après rétrécissement - 95.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660402500
Réf. Sonepar
00816040250
Réf. Fournisseur
401-03013
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
42.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
28.2 mm
longueur totale après rétrécissement:
95.5 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
42.7 mm
diamètre interne après rétrécissement:
9.9 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Soulagement en traction des connecteurs de câblesFacilement ré-ouvrable pour maintenance si utilisé conjointement avec de l'adhésif thermofusible.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


