Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 43/28 / 43/10mm - 401-57031

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 28 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660434280

Réf. Sonepar

00816043428

Réf. Fournisseur

401-57031

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

43 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

28 mm

longueur totale après rétrécissement:

99 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

43 mm

diamètre interne après rétrécissement:

10 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 157-43-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 43/28mm , Ø de sortie expansé/rétreint 43/10mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton