Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 43.5 /34 / 43.5 /12mm - 401-34002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43.5 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 34 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660426681
Réf. Sonepar
00816042668
Réf. Fournisseur
401-34002
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
43.5 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
34 mm
longueur totale après rétrécissement:
114 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
43.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
12 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit et de faible poidsTypiquement utilisé pour les faisceaux aéronautiquesLèvre qui se positionne tout autour du connecteur
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


