Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 47/35.1 / 47/15.8 mm - 401-07044
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 47 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 35.1 mm
longueur totale après rétrécissement - 106.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660406232
Réf. Sonepar
00816040623
Réf. Fournisseur
401-07044
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
47 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
35.1 mm
longueur totale après rétrécissement:
106.5 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
47 mm
diamètre interne après rétrécissement:
15.8 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Soulagement en traction des connecteurs de câblesFacilement ré-ouvrable pour maintenance si utilisé conjointement avec de l'adhésif thermofusible.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


