Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 60/35 / 60/16mm - 401-58985

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 60 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660435065

Réf. Sonepar

00816043506

Réf. Fournisseur

401-58985

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

60 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

35 mm

longueur totale après rétrécissement:

110 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

60 mm

diamètre interne après rétrécissement:

16 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 158-42-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 60/35mm , Ø de sortie expansé/rétreint 60/16mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton