Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif , Ø entrée/sortie 9/5.6 / 9/2mm - 410-37002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 9 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 5.6 mm
longueur totale après rétrécissement - 19 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660403460
Réf. Sonepar
00816064803
Réf. Fournisseur
410-37002
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
9 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
5.6 mm
longueur totale après rétrécissement:
19 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
9 mm
diamètre interne après rétrécissement:
2 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes avec une lèvre circulaire adaptableEn combinaison avec de l'adhésif pour une étanchéité environnementaleIdéale pour de petits diamètres de câble
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


