Hellermanntyton - Embout Thermo droit, diamètre 27.1/13.2, conditionné par 5 pièces - 422-20100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27.1 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 13.2 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660453991
Réf. Sonepar
00816045399
Réf. Fournisseur
422-20100
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
27.1 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
13.2 mm
longueur totale après rétrécissement:
121.1 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
20.8 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7.6 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Faisceaux du secteur industriel et militaire.Cette pièce assure une répartition homogène des contraintes, notamment pour les petits diamètres de câbles, nécessitant un fort taux de rétreint
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


