Hellermanntyton - Embout Thermo droit, diamètre 51.5/45.4, conditionné par 5 pièces - 422-20600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 51.5 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 45.4 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026312705
Réf. Sonepar
00816631270
Réf. Fournisseur
422-20600
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
51.5 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
45.4 mm
longueur totale après rétrécissement:
203.2 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
45.4 mm
diamètre interne après rétrécissement:
14.9 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Faisceaux du secteur industriel et militaire.Cette pièce assure une répartition homogène des contraintes, notamment pour les petits diamètres de câbles, nécessitant un fort taux de rétreint
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


