Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 18.5 /14.0 / 18.5 /4.3 mm - 401-99007

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 18.5 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 14 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660442254

Réf. Sonepar

00816044225

Réf. Fournisseur

401-99007

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

18.5 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

14 mm

longueur totale après rétrécissement:

70 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

18.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

4.3 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable droite avec lèvre extérieure 199-6-G avec lèvre extérieur en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 18.5 /14.0 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 18.5 /4.3 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Spécifique pour les petits connecteurs audioMultiple lèvres extérieures afin d'améliorer l'accroche dans les conditions difficiles

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton