Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 23.4 /10.4 / 23.4 /5.6 mm - 401-05005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 23.4 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 10.4 mm
longueur totale après rétrécissement - 38.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660404207
Réf. Sonepar
00816040420
Réf. Fournisseur
401-05005
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
23.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
10.4 mm
longueur totale après rétrécissement:
38.1 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
23.4 mm
diamètre interne après rétrécissement:
5.6 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Soulagement en traction des connecteurs de câblesFacilement ré-ouvrable pour maintenance si utilisé conjointement avec de l'adhésif thermofusible.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


