Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 24/10.5 / 24/6mm - 401-52041
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 24 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 10.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660430367
Réf. Sonepar
00816043036
Réf. Fournisseur
401-52041
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
24 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
10.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
26 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
24 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


