Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 25.0 /14.0 / 9.0 /3.5 mm - 401-53780
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 25 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 14 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660634734
Réf. Sonepar
00816063473
Réf. Fournisseur
401-53780
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
25 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
14 mm
longueur totale après rétrécissement:
40 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
9 mm
diamètre interne après rétrécissement:
3.5 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


