Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 26.1 /19.1 / 7.6 /2.6 mm - 401-77023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 26.1 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 19.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660439728
Réf. Sonepar
00816043972
Réf. Fournisseur
401-77023
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
26.1 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
19.1 mm
longueur totale après rétrécissement:
74.2 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
7.6 mm
diamètre interne après rétrécissement:
2.6 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition homogène des contraintes mécaniques pour des connecteurs partiellement encombrés, pour des câbles de petits diamètresUtilisé avec de l'adhésif W24 pour une excellente résistance chimique
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


