Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 31/10.5 / 24/6mm - 401-55018

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 10.5 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 67 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660432699

Réf. Sonepar

00816043269

Réf. Fournisseur

401-55018

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

31 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

10.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

67 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

24 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 155-42-H avec lèvre en polyoléfine flexible sans halogène, retardateur de flamme (PO-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 31/10.5 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 24/6mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton