Non retournable

Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 31/14.2 / 31/6.6 mm - 401-06005

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 14.2 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 55.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660405068

Réf. Sonepar

00816040506

Réf. Fournisseur

401-06005

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

31 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

14.2 mm

longueur totale après rétrécissement:

55.4 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

31 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6.6 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable droite 106-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 31/14.2 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 31/6.6 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Soulagement en traction des connecteurs de câblesFacilement ré-ouvrable pour maintenance si utilisé conjointement avec de l'adhésif thermofusible.

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton