Non retournable

Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 31/14.2 / 31/6.6 mm - 401-06036

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 14.2 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 55.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660405426

Réf. Sonepar

00816040542

Réf. Fournisseur

401-06036

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

31 mm

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

14.2 mm

longueur totale après rétrécissement:

55.4 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

31 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6.6 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable droite 106-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 31/14.2 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 31/6.6 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes avec une lèvre circulaire adaptableEn combinaison avec de l'adhésif pour une étanchéité environnementaleIdéale pour de petits diamètres de câble

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton