Non retournable

Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 31/18 / 31/7mm - 401-55041

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660432286

Réf. Sonepar

00816043228

Réf. Fournisseur

401-55041

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

31 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

18 mm

longueur totale après rétrécissement:

47 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

31 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 155-41-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 31/18mm , Ø de sortie expansé/rétreint 31/7mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux

Un produit Hellermanntyton

Découvrez toute la gamme Hellermanntyton