Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 31/18 / 31/7mm - 401-55094
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 18 mm
longueur totale après rétrécissement - 47 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660691546
Réf. Sonepar
00816069154
Réf. Fournisseur
401-55094
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
31 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement:
18 mm
longueur totale après rétrécissement:
47 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
31 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


