Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 36.1 /22.4 / 36.1 /8.4 mm - 401-02053
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 36.1 mm
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.4 mm
longueur totale après rétrécissement - 73.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660193309
Réf. Sonepar
00816019330
Réf. Fournisseur
401-02053
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
36.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
22.4 mm
longueur totale après rétrécissement:
73.7 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
36.1 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.4 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Soulagement en traction des connecteurs de câblesFacilement ré-ouvrable pour maintenance si utilisé conjointement avec de l'adhésif thermofusible.
Un produit Hellermanntyton
Découvrez toute la gamme Hellermanntyton


